スクレーパ 工具のおすすめ人気ランキング

2026/04/24更新
807件の「スクレーパ 工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンクリート スクレーパー」、「金属スクレーパー」、「はつり棒」などの商品も取り扱っております。
ステンレススクレーパー GISUKE(タカギ)ランキング1位
錆に強いステンレス製。硬く、摩耗に強いケヤキ柄を使用。
用途シール・サビ・ペンキ剥がしに材質(頭)ステンレス420J2材質(柄部)ケヤキ(染色)材質(刃)ステンレス420J2
1本
699税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)


スクレーパー 300 モノタロウランキング3位
グリップエンドをハンマーで叩いて使用できます。本体は握りやすいクリップ付。保管時に安心のブレードカバー付。入手しやすい18mmカッター用替刃を使用できるスクレーパー。ネジ1本で簡単に替刃交換できます。
用途汚れなどのはがし、削り作業刃幅(mm)18全長(mm)300付属品替刃1枚シルバー+オレンジ色クリップ質量(g)約250刃長(mm)100材質(刃)炭層鋼適合替刃共通L型カッター替刃
1本
999税込1,099
当日出荷

ステンレススクレーパー TONE(トネ/旧:前田金属工業)ランキング4位
自動車用エンジンや産業機械の各種ガスケット類の剥離や表面の仕上げ作業に使用します。;刃部全長が短く、しなりにくいため、細かい作業に最適です。
全長(mm)180刃厚(mm)1.5材質(刃)ステンレス
1個
949税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

特厚刃ステンレススクレーパー E-Valueランキング5位
ハードな作業に耐える特厚ステンレス製ブレードです。にぎりやすく、すべりにくいソフトグリップです。ハンマーで叩いて使えるグリップです。
用途Pタイル・ペンキはがし、サビ落とし、汚れ落とし用。刃幅(mm)25、75材質(刃)ステンレス
1セット(2本)
1,398税込1,538
当日出荷

両側に鋭い三角形状の刃があるため、通常の2倍使用できます。刃の突き出しを任意の位置に調整できます。
セット内容ユニハンドル (UH1000) 1本、スクレーパーブレード T120 (BT1200) 1個
1セット
2,998税込3,298
当日出荷

エラストマー樹脂製でグリップエンドのついた、ステンレス刃のスクレーパーです。 握りやすく、グリップエンドをたたきやすい形状です。
用途クロス・シール・サビ・ペンキ剥しに材質(刃)ステンレス(SUS420J2)材質(グリップ)エラストマー樹脂、PP刃厚(mm)1.9
1本
799税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

はがす、削るなどの作業に。 水洗いもできるステンレス刃。 刃幅は25ミリ。 刃とグリップは丈夫な一体成型です。
刃幅(mm)25トラスコ品番360-7402種別S型全長(mm)159質量(g)30材質(刃)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
1個
339税込373
当日出荷

タフに使えるステンレスブレードです。滑りにくく握りやすいエラストマーグリップを採用しています。ドライバービット(4本内蔵)が取り付け可能な鋼製グリップエンドです。
材質刃:ステンレス(SUS420相当)、グリップ:エラストマー樹脂
1本
859税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

錆に強く、内装や海側の作業に適しています。 刃部は国産高級ステンレス鋼 柄部はカラーコーティング仕上げです。
材質(刃)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

炭素入りのため、通常のプラスチックヘラより強固で長持ちします。 金属ヘラでは傷が心配な箇所にご使用ください。
用途フローリング・大理石の床・壁・プラスチック・石材・金属・暮石のコケ落とし等、こびりついた汚れ落としに。材質ポリアミド炭素入り
1枚ほか
239税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

ハンマーで叩ける貫通型グリップ。刃部はステンレス製でサビに強い。
用途ペンキはがし・サビ、汚れ落としに材質刃部:ステンレスSUS420J2 柄部:TPR+PP
1本
949税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

内装業や工事現場などでの各種養生作業や壁紙はがし、 清掃作業に最適な軽作業用スクレイパーです。本体は亜鉛ダイキャスト製ながら軽量仕様で、作業が疲れにくくなっています。
用途軽作業用。ガラス・タイルなどの表面の汚れ、付着物はがし、Pタイルはがし、壁紙・クロス・ペンキはがしなどに。 ケレン作業、汚れ落とし、シール剥がし、ならし作業に。材質(刃)SK-2
1個ほか
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

握りやすいエラストマー樹脂グリップ。入手しやすいL型カッター用替刃を使用するスクレーパー。ブレードを強力に固定するダブルネジ採用。ブレード交換時の脱落を防ぐ、セイフティバネ内蔵。グリップエンドをハンマーで叩いて使用できます。替刃5枚付
用途頑固な汚れ等のはがし、削り作業に最適です刃幅(mm)100長さ(mm)200適合替刃大 凄刃銀・黒。替刃大 硬刃ダブル。替刃J型トラスコ品番296-5283質量(g)314刃長(mm)18
1本
2,298税込2,528
当日出荷

1個
5,698税込6,268
当日出荷

超硬刃仕様なので、従来(スチール製)の物に比べ50倍以上長持ちします。木材など軟らかい物から鉄板、コンクリートなど硬い物まで使用できます。材料の表面を傷つけない精密研磨刃球面設計です。
用途ペンキ落し、さび落し、粘着テープはがし等。 表面に付着した接着剤、充填材、コンクリート落し。 車体、ボート銑鉄作業での付着物落し等。刃幅(mm)25トラスコ品番355-6166全長(mm)195質量(g)107材質(グリップ)エラストマー樹脂材質(刃)超硬
1個
3,298税込3,628
当日出荷

はがす、削るなどの作業に。 水洗いもできるステンレス刃。 刃幅は60ミリ。 刃とグリップは丈夫な一体成型です。
刃幅(mm)60トラスコ品番360-7429種別L型全長(mm)159質量(g)36RoHS指令(10物質対応)対応
1個
429税込472
当日出荷

焼き入れをした刃先でケレン作業に最適です。
用途サビ取り、ケレン作業に。刃幅(mm)85全長(mm)960トラスコ品番411-5619材質刃先:スチール、柄:木質量(kg)1
1本
2,398税込2,638
当日出荷

刃は高熱焼入れ1.8mm厚ステンレス製。握りやすいエラストマー樹脂グリップ。グリップエンドをハンマーで叩いて使用できます
用途頑固な汚れ等のはがし、削り作業に最適です材質(刃)ステンレス(SUS420J2)、(グリップ)エラストマー樹脂刃厚(mm)1.8材質(刃)ステンレス(SUS420J2)
1本
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

欠け・割れに強いPP樹脂ハンドルに滑り止めチェッカリング加工をしています。刃部はスキ加工してありますので弾力性があります。接着剤塗り、パテ塗り、塗料の調合、シールはがし、アルミサッシのミゾ掃除に適しています。
用途接着剤塗り・パテ塗り・塗料の調合。シールはがし、アルミサッシのミゾ掃除。材質(刃)ステンレス刃物鋼(SUS420J2)仕様貫通型形状ストレート硬度HRC50°材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)刃厚(mm)1
1本
579税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)